Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Dewalt - Sarokcsiszoló, 115mm, 900W, porkilökő GT63297 - D28113

Dewalt
MásolásMásolás
Dewalt - Sarokcsiszoló, 115mm, 900W, porkilökő GT63297

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 900 W

  • Max. korongátmérő - 115 mm

  • Szerszámbefogás - M14

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048147054

Sonepar cikkszám

GT63297

Gyártói cikkszám

D28113

Gyártói típuskód

D28113

Névleges teljesítményfelvétel:

900 W

Max. korongátmérő:

115 mm

Szerszámbefogás:

M14

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Sarokcsiszoló (elektromos) ; Sarokcsiszoló, 115mm, 900W, porkilökő