Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Sarokcsiszoló, 125mm, 1000W porkilőkő SN003616 - DWE4203-QS

Dewalt
MásolásMásolás
Dewalt - Sarokcsiszoló, 125mm, 1000W porkilőkő SN003616

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 1010 W

  • Max. korongátmérő - 125 mm

  • Szerszámbefogás - M14

  • Frekvencia - 50-50 Hz

  • Gép tömege - 2.2 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048464205

Sonepar cikkszám

SN003616

Gyártói cikkszám

DWE4203-QS

Gyártói típuskód

DWE4203-QS

Névleges teljesítményfelvétel:

1010 W

Max. korongátmérő:

125 mm

Szerszámbefogás:

M14

Frekvencia:

50-50 Hz

Gép tömege:

2.2 kg

Vibráció EN 60745 szerint:

8.3 m/s2

Üresjárati fordulatszám:

11000-11000 1/min

Feszültség:

230 V

Hosszúság:

290 mm

Magasság:

80 mm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Sarokcsiszoló (elektromos) ; Sarokcsiszoló, 125mm, 1000W porkilőkő