Dewalt - Sarokcsiszoló, 125mm, 1200W, porkilökő, kuplung, koffer GT72498 - D28135K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 1400 W
Max. korongátmérő - 125 mm
Szerszámbefogás - M14
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048151396
Sonepar cikkszám
GT72498
Gyártói cikkszám
D28135K
Gyártói típuskód
D28135K
Névleges teljesítményfelvétel:
1400 W
Max. korongátmérő:
125 mm
Szerszámbefogás:
M14
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Sarokcsiszoló (elektromos) ; Sarokcsiszoló, 125mm, 1200W, porkilökő, kuplung, koffer