Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Sarokcsiszoló 125mm 1500W porkilőkő SN054106 - DWE4277-QS

Dewalt
MásolásMásolás
Dewalt - Sarokcsiszoló 125mm 1500W porkilőkő SN054106

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 1500 W

  • Max. korongátmérő - 125 mm

  • Szerszámbefogás - M14

  • Frekvencia - 50-50 Hz

  • Gép tömege - 2.6 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048645406

Sonepar cikkszám

SN054106

Gyártói cikkszám

DWE4277-QS

Gyártói típuskód

DWE4277-QS

Névleges teljesítményfelvétel:

1500 W

Max. korongátmérő:

125 mm

Szerszámbefogás:

M14

Frekvencia:

50-50 Hz

Gép tömege:

2.6 kg

Vibráció EN 60745 szerint:

7 m/s2

Üresjárati fordulatszám:

10500-10500 1/min

Feszültség:

230 V

Hosszúság:

315 mm

Magasság:

90 mm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Sarokcsiszoló (elektromos) ; Sarokcsiszoló 125mm 1500W porkilőkő