Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Sarokcsiszoló, 125mm, 900W, porkilökő GT60120 - D28130

Dewalt
MásolásMásolás
Dewalt - Sarokcsiszoló, 125mm, 900W, porkilökő GT60120

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 900 W

  • Max. korongátmérő - 125 mm

  • Szerszámbefogás - M14

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048147092

Sonepar cikkszám

GT60120

Gyártói cikkszám

D28130

Gyártói típuskód

D28130

Névleges teljesítményfelvétel:

900 W

Max. korongátmérő:

125 mm

Szerszámbefogás:

M14

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Sarokcsiszoló (elektromos) ; Sarokcsiszoló, 125mm, 900W, porkilökő