Dewalt - Sarokcsiszoló 18V 125mm akku és töltő nélkül SN107731 - DCG405FN-XJ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 18 V
Akkumulátor kapacitás - 0 Ah
Max. korongátmérő - 125 mm
Leszállított akkuk száma - 0
Töltővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107731
Gyártói cikkszám
DCG405FN-XJ
Gyártói típuskód
DCG405FN-XJ
Névleges feszültség:
18 V
Akkumulátor kapacitás:
0 Ah
Max. korongátmérő:
125 mm
Leszállított akkuk száma:
0
Töltővel:
Nem
Üresjárati fordulatszám:
9000-0 1/min
Súly akkumulátorcsomaggal:
1.8 kg
Szerszámbefogás:
M14
Súly akkucsomag nélkül:
1.8 kg
Sarokcsiszoló 18V 125mm akku és töltő nélkül