Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Sarokcsiszoló 2200W 230mm lágyindítású SN010470 - DWE492S-QS

Dewalt
MásolásMásolás
Dewalt - Sarokcsiszoló 2200W 230mm lágyindítású SN010470

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 2200 W

  • Max. korongátmérő - 230 mm

  • Szerszámbefogás - M14

  • Frekvencia - 50-50 Hz

  • Gép tömege - 5.2 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048617205

Sonepar cikkszám

SN010470

Gyártói cikkszám

DWE492S-QS

Gyártói típuskód

DWE492S-QS

Névleges teljesítményfelvétel:

2200 W

Max. korongátmérő:

230 mm

Szerszámbefogás:

M14

Frekvencia:

50-50 Hz

Gép tömege:

5.2 kg

Vibráció EN 60745 szerint:

7.1 m/s2

Üresjárati fordulatszám:

6600-6600 1/min

Feszültség:

230 V

Hosszúság:

490 mm

Magasság:

151 mm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Sarokcsiszoló (elektromos) ; Sarokcsiszoló 2200W 230mm lágyindítású