Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Dewalt - Sarokcsiszoló, 230mm, 2000W GT60121 - D28490

Dewalt
MásolásMásolás
Dewalt - Sarokcsiszoló, 230mm, 2000W GT60121

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 2000 W

  • Max. korongátmérő - 230 mm

  • Szerszámbefogás - M14

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048162187

Sonepar cikkszám

GT60121

Gyártói cikkszám

D28490

Gyártói típuskód

D28490

Névleges teljesítményfelvétel:

2000 W

Max. korongátmérő:

230 mm

Szerszámbefogás:

M14

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Sarokcsiszoló (elektromos) ; Sarokcsiszoló, 230mm, 2000W