Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Sarokcsiszoló, 230mm, 2200W, lágy ind. GT67927 - D28414-QS

Dewalt
MásolásMásolás
Dewalt - Sarokcsiszoló, 230mm, 2200W, lágy ind. GT67927

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 2200 W

  • Max. korongátmérő - 230 mm

  • Szerszámbefogás - M14

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048112250

Sonepar cikkszám

GT67927

Gyártói cikkszám

D28414-QS

Gyártói típuskód

D28414

Névleges teljesítményfelvétel:

2200 W

Max. korongátmérő:

230 mm

Szerszámbefogás:

M14

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Sarokcsiszoló (elektromos) ; Sarokcsiszoló, 230mm, 2200W, lágy ind.