Dewalt - Sarokcsiszoló, 230mm, 2400W, áramkimaradás védővel GT76697 - D28498-QS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 2400 W
Max. korongátmérő - 230 mm
Szerszámbefogás - M14
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048312193
Sonepar cikkszám
GT76697
Gyártói cikkszám
D28498-QS
Gyártói típuskód
D28498-QS
Névleges teljesítményfelvétel:
2400 W
Max. korongátmérő:
230 mm
Szerszámbefogás:
M14
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Sarokcsiszoló (elektromos) ; Sarokcsiszoló, 230mm, 2400W, áramkimaradás védővel