Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Sarokcsiszoló akkus 54V 125 mm +2db 9Ah akku SN133992 - DCG418X2-QW

Dewalt
MásolásMásolás
Dewalt - Sarokcsiszoló akkus 54V 125 mm +2db 9Ah akku SN133992

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 54 V

  • Max. korongátmérő - 125 mm

  • Leszállított akkuk száma - 2

  • Töltővel - Igen

  • Üresjárati fordulatszám - 9000-9000 1/min

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN133992

Gyártói cikkszám

DCG418X2-QW

Gyártói típuskód

DCG418X2-QW

Névleges feszültség:

54 V

Max. korongátmérő:

125 mm

Leszállított akkuk száma:

2

Töltővel:

Igen

Üresjárati fordulatszám:

9000-9000 1/min

Szerszámbefogás:

M14

Sarokcsiszoló akkus 54V 125 mm +2db 9Ah akku