Dewalt - Sarokfúrógép 350W 10mm SN017747 - D21160-QS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 350 W
Üresjárati fordulatszám - 1200-1200 1/min
Feszültség - 230 V
Frekvencia - 50-50 Hz
Max. forgatónyomaték - 9.2 Nm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048150085
Sonepar cikkszám
SN017747
Gyártói cikkszám
D21160-QS
Gyártói típuskód
D21160-QS
Névleges teljesítményfelvétel:
350 W
Üresjárati fordulatszám:
1200-1200 1/min
Feszültség:
230 V
Frekvencia:
50-50 Hz
Max. forgatónyomaték:
9.2 Nm
Fúró-fesztáv:
10-10 mm
Furatátmérő fa:
20 mm
Hosszúság:
262 mm
Magasság:
50 mm
Gép tömege:
1.7 kg
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Sarokfúrógép (elektromos) ; Sarokfúrógép 350W 10mm