Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Szalagcsiszoló 1100W SN010236 - DWP352VS-QS

Dewalt
MásolásMásolás
Dewalt - Szalagcsiszoló 1100W SN010236

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 75 mm

  • Szalaghosszúság - 533 mm

  • Névleges teljesítményfelvétel - 1010 W

  • Szalagsebesség - 44-44 m/min

  • Felület hossza - 280 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048615850

Sonepar cikkszám

SN010236

Gyártói cikkszám

DWP352VS-QS

Gyártói típuskód

DWP352VS-QS

Szalagszélesség:

75 mm

Szalaghosszúság:

533 mm

Névleges teljesítményfelvétel:

1010 W

Szalagsebesség:

44-44 m/min

Felület hossza:

280 mm

Gép tömege:

5.5 kg

Feszültség:

230 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Hosszúság:

280 mm

Magasság:

150 mm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Szalagcsiszoló (elektromos) ; Szalagcsiszoló 1100W