Dewalt - Szegélynyíró, fűkasza XR FLEXVOLT 54V akku és töltő nélkül SN133990 - DCM571N-XJ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fűnyírási kör átmérője - 38 cm
Névleges feszültség - 54 V
Akkumulátor kapacitás - 0 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal - 5.4 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN133990
Gyártói cikkszám
DCM571N-XJ
Gyártói típuskód
DCM571N-XJ
Fűnyírási kör átmérője:
38 cm
Névleges feszültség:
54 V
Akkumulátor kapacitás:
0 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal:
5.4 kg
Szegélynyíró, fűkasza XR FLEXVOLT 54V akku és töltő nélkül