Dewalt - Szivacs kofferbe DeWALT TSTAK (DWST1-72364) SN054805 - DWST1-72364
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - csúszásmentes matrac
Perforált panelhez alkalmas - Nem
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Tartozék - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253561723643
Sonepar cikkszám
SN054805
Gyártói cikkszám
DWST1-72364
Gyártói típuskód
DWST1-72364
Tartozék fajtája:
csúszásmentes matrac
Perforált panelhez alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Tartozék:
Nem
Pótalkatrész:
Igen
Furatok formája:
négyszögletű
Szélesség:
430 mm
Magasság:
70 mm
Mélység:
300 mm
Átmérő:
0 mm
Csavaros rögzítés:
Nem
Összedugható rögzítés:
Nem
Kéziszerszámok ; Tartozék szerszámos ládához, -szekrényhez, -kocsihoz és munkapadhoz ; Szivacs kofferbe DeWALT TSTAK (DWST1-72364)