Dewalt - Ütvecsavarozó, akkus 18.0V XR kefe nélküli 2 db akku, koffer SN013351 - DCF899P2-QW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 18 V
Akkumulátor kapacitás - 5 Ah
Max. forgatónyomaték - 950 Nm
Súly akkumulátorcsomaggal - 3.3 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5035048548011
Sonepar cikkszám
SN013351
Gyártói cikkszám
DCF899P2-QW
Gyártói típuskód
DCF899P2-QW
Névleges feszültség:
18 V
Akkumulátor kapacitás:
5 Ah
Max. forgatónyomaték:
950 Nm
Súly akkumulátorcsomaggal:
3.3 kg
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Ütvecsavarozó (akkus) ; Ütvecsavarozó, akkus 18.0V XR kefe nélküli 2 db akku, koffer