Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Vibrációs csiszoló 230W, 14000 rezgés/perc SN019004 - DWE6411

Dewalt
MásolásMásolás
Dewalt - Vibrációs csiszoló 230W, 14000 rezgés/perc SN019004

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Frekvencia - 50-50 Hz

  • Névleges teljesítményfelvétel - 230 W

  • Csiszolólemez hossza - 115 mm

  • Csiszolólemez szélessége - 108 mm

  • Gép tömege - 1.28 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048553893

Sonepar cikkszám

SN019004

Gyártói cikkszám

DWE6411

Gyártói típuskód

DWE6411

Frekvencia:

50-50 Hz

Névleges teljesítményfelvétel:

230 W

Csiszolólemez hossza:

115 mm

Csiszolólemez szélessége:

108 mm

Gép tömege:

1.28 kg

Feszültség:

230 V

Üresjárati fordulatszám:

14000-14000 1/min

Rezgőkörátmérő:

1.6 mm

Hosszúság:

160 mm

Magasság:

135 mm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Rezgőcsiszoló (elektromos) ; Vibrációs csiszoló 230W, 14000 rezgés/perc