Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Dewalt - Vonallézer detektor ( jelfogó) GT69178 - DE0892-XJ

MásolásMásolás
Dewalt - Vonallézer detektor ( jelfogó) GT69178

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Forgó jelszakasz - Nem

  • Mérési-érték tároló - Nem

  • Védettség (IP) - egyéb

  • Távvezérléssel - Nem

  • Tömeg - 53 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5035048338636

Sonepar cikkszám

GT69178

Gyártói cikkszám

DE0892-XJ

Gyártói típuskód

DE0892-XJ

Forgó jelszakasz:

Nem

Mérési-érték tároló:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

Távvezérléssel:

Nem

Tömeg:

53 kg

Kezelőfelület:

Nem

Ház színe:

egyéb

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Rendszertartozék elektromos szerszámokhoz ; Vonallézer detektor ( jelfogó)