Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Distrelec - Ellenállás 100 kOhm 0.25W ± 0.1% SN091284 - 110-47-202

MásolásMásolás
Distrelec - Ellenállás 100 kOhm 0.25W ± 0.1% SN091284

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091284

Gyártói cikkszám

110-47-202

Gyártói típuskód

MRA0207 100K B 15PPM TA

Ellenállás 100 kOhm 0.25W ± 0.1%