Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Distrelec - Ellenállás 150 kOhm 0.25W ± 0.1% SN091285 - 110-47-205

MásolásMásolás
Distrelec - Ellenállás 150 kOhm 0.25W ± 0.1% SN091285

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091285

Gyártói cikkszám

110-47-205

Gyártói típuskód

MRA0207 150K B 15PPM TA

Ellenállás 150 kOhm 0.25W ± 0.1%