Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Distrelec - Ellenálláshuzal 0,3mm 19,1 Ohm/m SN026089 - 030531

MásolásMásolás
Distrelec - Ellenálláshuzal 0,3mm 19,1 Ohm/m SN026089

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN026089

Gyártói cikkszám

030531

Gyártói típuskód

160-80-370

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Ellenálláshuzal 0,3mm 19,1 Ohm/m