Distrelec - Ipari spec csatl 3P GT93518 - 117021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 32 A
Névleges feszültség - 230-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC
Toló a kézi kapcsoláshoz - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT93518
Gyártói cikkszám
117021
Gyártói típuskód
NC3FXX
Névleges üzemi áram:
32 A
Névleges feszültség:
230-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC/DC
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Modulszélesség:
1
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Beépítési mélység:
67.5 mm
Brummogásmentes:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Alkalmazási kategória az EN IEC 60947-4-1 szerint:
AC-7a/AC-7b
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP20