Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Doepke - Alkonykapcsoló 230VAC 10A 5-1000lux IP54 G09410 - D0009500043

MásolásMásolás
Doepke - Alkonykapcsoló 230VAC 10A 5-1000lux IP54 G09410

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érzékelő típusa - beépített fényérzékelő

  • Érintkezők - 1 záró

  • Bekapcsolási fényerő - 1-200 lx

  • Bekapcsolási késleltetés - 10 s

  • Kikapcsolási késleltetés - 40 s

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4014712160125

Sonepar cikkszám

G09410

Gyártói cikkszám

D0009500043

Gyártói típuskód

DASY 10

Érzékelő típusa:

beépített fényérzékelő

Érintkezők:

1 záró

Bekapcsolási fényerő:

1-200 lx

Bekapcsolási késleltetés:

10 s

Kikapcsolási késleltetés:

40 s

Max. kapcsolási teljesítmény:

2300 W

Szerelési mód:

falon kívüli

Max. kapcsolóáram (ohmikus terhelés):

10 A

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

230 V

Kikapcsolási fényerő:

1-200 lx

Anyag:

műanyag

IP védettséghez alkalmas:

IP54

Háztartási szerelvények ; Alkonykapcsoló ; Alkonykapcsoló 230VAC 10A 5-1000lux IP54