Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Doepke - Fi relé 4P 160A 300/500/1000mA (állítható) spec. IP20 GT87278 - D0009189784

MásolásMásolás
Doepke - Fi relé 4P 160A 300/500/1000mA (állítható) spec. IP20 GT87278

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 160 A

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Névleges hibaáram - 0.3 A

  • Hibaáram-típus - B

  • Pólusszám (összesen) - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4014712153561

Sonepar cikkszám

GT87278

Gyártói cikkszám

D0009189784

Gyártói típuskód

DFL8 160-4/X-B S

Névleges áram:

160 A

Biztosított pólusok száma:

3

Névleges hibaáram:

0.3 A

Hibaáram-típus:

B

Pólusszám (összesen):

4

Kapcsolt nulla:

Igen

Lekapcsolási karakterisztika:

rövid időkésleltetett

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

85 kA

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

0

Reteszelő berendezés:

Nem

Frekvencia:

50 Hz

Hibakiváltás-védelem:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

149 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

4-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

16-25 mm2

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Lökőáram-állóság:

5 kA

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

3

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé 4P 160A 300/500/1000mA (állítható) spec.