Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Doepke - Mágneskapcsoló HS 25-31 230V/50Hz EIB IP20 GT29308 - D0009980410

MásolásMásolás
Doepke - Mágneskapcsoló HS 25-31 230V/50Hz EIB IP20 GT29308

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-230 V

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

46 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4014712067127

Sonepar cikkszám

GT29308

Gyártói cikkszám

D0009980410

Gyártói típuskód

D0009980410

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

230-230 V

Névleges feszültség:

400-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

3000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

1190 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

2552 VA

Modulszélesség:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1360 VA

Beépítési mélység:

60 mm

Záróérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

1

Védettség (IP):

IP20

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer kapcsoló actuator ; Mágneskapcsoló HS 25-31 230V/50Hz EIB