DÓZSAFORG - Csősaru 10mm2 D=6,5mm réz, MPCU, préselhető SN104537 - VS 10-8/5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6
Névleges keresztmetszet - 185 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104537
Gyártói cikkszám
VS 10-8/5
Gyártói típuskód
VS 10-8/5 (6,5mm)
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
6
Névleges keresztmetszet:
185 mm2
Anyag:
réz
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Igen
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 10mm2 D=6,5mm réz, MPCU, préselhető