DÓZSAFORG - Csősaru 120mm2 D=14,5mm réz ónozott, MPCU, préselhető SN104616 - VSO 120-20/15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 14
Névleges keresztmetszet - 120 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104616
Gyártói cikkszám
VSO 120-20/15
Gyártói típuskód
VSO 120-20/15 (14,5mm)
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
14
Névleges keresztmetszet:
120 mm2
Anyag:
réz
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Igen
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 120mm2 D=14,5mm réz ónozott, MPCU, préselhető