DÓZSAFORG - Csősaru 120mm2 D=13mm alu, MPAL, préselhető SN105239 - AS 120-22/14,5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete - 120-120 mm2
Keresztmetszet forma - kerek
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 13
Anyag - alumínium
Rögzítő lyukak száma - 1
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN105239
Gyártói cikkszám
AS 120-22/14,5
Gyártói típuskód
AS 120-22/14,5
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:
120-120 mm2
Keresztmetszet forma:
kerek
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
13
Anyag:
alumínium
Rögzítő lyukak száma:
1
Hüvelyforma:
hosszú
Csősaru 120mm2 D=13mm alu, MPAL, préselhető