DÓZSAFORG - Csősaru 120mm2 D=14,5mm réz, MPCU, préselhető SN104559 - VS 120-20/15
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 14
Névleges keresztmetszet - 120 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104559
Gyártói cikkszám
VS 120-20/15
Gyártói típuskód
VS 120-20/15 (14,5mm)
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
14
Névleges keresztmetszet:
120 mm2
Anyag:
réz
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Igen
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 120mm2 D=14,5mm réz, MPCU, préselhető