DÓZSAFORG - Csősaru 150mm2 D=13mm réz ónozott, MPCU, préselhető SN104618 - VSO 150-22/17
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 13
Névleges keresztmetszet - 150 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104618
Gyártói cikkszám
VSO 150-22/17
Gyártói típuskód
VSO 150-22/17 (13mm)
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
13
Névleges keresztmetszet:
150 mm2
Anyag:
réz
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Igen
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 150mm2 D=13mm réz ónozott, MPCU, préselhető