Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

DÓZSAFORG - Csősaru 150mm2 D=10,5mm réz, MPCU, préselhető SN104560 - VS 150-22/17

MásolásMásolás
DÓZSAFORG - Csősaru 150mm2 D=10,5mm réz, MPCU, préselhető SN104560

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima forma - szemes

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 150 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Szigetelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104560

Gyártói cikkszám

VS 150-22/17

Gyártói típuskód

VS 150-22/17 (10,5mm)

Karima forma:

szemes

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

150 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Betekintő lyukkal:

Igen

Rögzítő lyukak száma:

1

Csősaru 150mm2 D=10,5mm réz, MPCU, préselhető