DÓZSAFORG - Csősaru 150mm2 D=13mm alu, MPAL, préselhető SN105240 - AS 150-24/16,5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete - 150-150 mm2
Keresztmetszet forma - kerek
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 13
Anyag - alumínium
Rögzítő lyukak száma - 1
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN105240
Gyártói cikkszám
AS 150-24/16,5
Gyártói típuskód
AS 150-24/16,5
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:
150-150 mm2
Keresztmetszet forma:
kerek
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
13
Anyag:
alumínium
Rögzítő lyukak száma:
1
Hüvelyforma:
hosszú
Csősaru 150mm2 D=13mm alu, MPAL, préselhető