DÓZSAFORG - Csősaru 150mm2 D=13mm réz, MPCU, préselhető SN104561 - VS 150-22/17
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 13
Névleges keresztmetszet - 150 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104561
Gyártói cikkszám
VS 150-22/17
Gyártói típuskód
VS 150-22/17 (13mm)
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
13
Névleges keresztmetszet:
150 mm2
Anyag:
réz
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Igen
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 150mm2 D=13mm réz, MPCU, préselhető