Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DÓZSAFORG - Csősaru 16mm2 D=6,5mm réz ónozott, MPCU, préselhető SN104584 - VSO 16-9/6

MásolásMásolás
DÓZSAFORG - Csősaru 16mm2 D=6,5mm réz ónozott, MPCU, préselhető SN104584

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6

  • Névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104584

Gyártói cikkszám

VSO 16-9/6

Gyártói típuskód

VSO 16-9/6 (6,5mm)

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

6

Névleges keresztmetszet:

16 mm2

Anyag:

réz

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Igen

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Csősaru 16mm2 D=6,5mm réz ónozott, MPCU, préselhető