DÓZSAFORG - Csősaru 16mm2 D=6,5mm alu, MPAL, préselhető SN105233 - AS 16-10/5,4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete - 16-16 mm2
Keresztmetszet forma - kerek
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6
Anyag - alumínium
Rögzítő lyukak száma - 1
Csomagolás és feltételek
200 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN105233
Gyártói cikkszám
AS 16-10/5,4
Gyártói típuskód
AS 16-10/5,4
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:
16-16 mm2
Keresztmetszet forma:
kerek
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
6
Anyag:
alumínium
Rögzítő lyukak száma:
1
Hüvelyforma:
hosszú
Csősaru 16mm2 D=6,5mm alu, MPAL, préselhető