DÓZSAFORG - Csősaru 16mm2 D=5,5mm réz, MPCU, préselhető SN104539 - VS 16-9/6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5
Névleges keresztmetszet - 185 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104539
Gyártói cikkszám
VS 16-9/6
Gyártói típuskód
VS 16-9/6 (5,5mm)
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
5
Névleges keresztmetszet:
185 mm2
Anyag:
réz
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Igen
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 16mm2 D=5,5mm réz, MPCU, préselhető