Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DÓZSAFORG - Csősaru 185mm2 D=10,5mm réz, MPCU, préselhető SN104563 - VS 185-24/18

MásolásMásolás
DÓZSAFORG - Csősaru 185mm2 D=10,5mm réz, MPCU, préselhető SN104563

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 18

  • Névleges keresztmetszet - 185 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104563

Gyártói cikkszám

VS 185-24/18

Gyártói típuskód

VS 185-24/18 (10,5mm)

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

18

Névleges keresztmetszet:

185 mm2

Anyag:

réz

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Igen

Rögzítő lyukak száma:

1

Csősaru 185mm2 D=10,5mm réz, MPCU, préselhető