DÓZSAFORG - Csősaru 185mm2 D=17mm alu, MPAL, préselhető SN105241 - AS 185-26/18
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete - 185-185 mm2
Keresztmetszet forma - kerek
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 17
Anyag - alumínium
Rögzítő lyukak száma - 1
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN105241
Gyártói cikkszám
AS 185-26/18
Gyártói típuskód
AS 185-26/18
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:
185-185 mm2
Keresztmetszet forma:
kerek
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
17
Anyag:
alumínium
Rögzítő lyukak száma:
1
Hüvelyforma:
hosszú
Csősaru 185mm2 D=17mm alu, MPAL, préselhető