DÓZSAFORG - Csősaru 185mm2 D=17mm réz ónozott, MPCU, préselhető SN104622 - VSO 185-24/18
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 185 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 17
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104622
Gyártói cikkszám
VSO 185-24/18
Gyártói típuskód
VSO 185-24/18 (17mm)
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
185 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
17
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Betekintő lyukkal:
Igen
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 185mm2 D=17mm réz ónozott, MPCU, préselhető