DÓZSAFORG - Csősaru 185mm2 D=17mm réz, MPCU, préselhető SN104564 - VS 185-24/18
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 17
Névleges keresztmetszet - 185 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104564
Gyártói cikkszám
VS 185-24/18
Gyártói típuskód
VS 185-24/18 (17mm)
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
17
Névleges keresztmetszet:
185 mm2
Anyag:
réz
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Igen
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 185mm2 D=17mm réz, MPCU, préselhető