DÓZSAFORG - Csősaru 185mm2 D=21mm réz ónozott, MPCU, préselhető SN104623 - VSO 185-24/18
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 185 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 21
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104623
Gyártói cikkszám
VSO 185-24/18
Gyártói típuskód
VSO 185-24/18 (21mm)
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
185 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
21
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Betekintő lyukkal:
Igen
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 185mm2 D=21mm réz ónozott, MPCU, préselhető