Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DÓZSAFORG - Csősaru 240mm2 D=17mm alu, MPAL, préselhető SN105242 - AS 240-28/21

MásolásMásolás
DÓZSAFORG - Csősaru 240mm2 D=17mm alu, MPAL, préselhető SN105242

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete - 240-240 mm2

  • Keresztmetszet forma - kerek

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 17

  • Anyag - alumínium

  • Rögzítő lyukak száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105242

Gyártói cikkszám

AS 240-28/21

Gyártói típuskód

AS 240-28/21

Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:

240-240 mm2

Keresztmetszet forma:

kerek

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

17

Anyag:

alumínium

Rögzítő lyukak száma:

1

Hüvelyforma:

hosszú

Csősaru 240mm2 D=17mm alu, MPAL, préselhető