DÓZSAFORG - Csősaru 240mm2 D=17mm réz ónozott, MPCU, préselhető SN104625 - VSO 240-26/21
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 240 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 17
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104625
Gyártói cikkszám
VSO 240-26/21
Gyártói típuskód
VSO 240-26/21 (17mm)
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
240 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
17
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Betekintő lyukkal:
Igen
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 240mm2 D=17mm réz ónozott, MPCU, préselhető