DÓZSAFORG - Csősaru 240mm2 D=21mm réz ónozott, MPCU, préselhető SN104626 - VSO 240-26/21
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 21
Névleges keresztmetszet - 240 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104626
Gyártói cikkszám
VSO 240-26/21
Gyártói típuskód
VSO 240-26/21 (21mm)
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
21
Névleges keresztmetszet:
240 mm2
Anyag:
réz
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Igen
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 240mm2 D=21mm réz ónozott, MPCU, préselhető