DÓZSAFORG - Csősaru 240mm2 D=13mm réz, MPCU, préselhető SN104566 - VS 240-26/21
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 13
Névleges keresztmetszet - 240 mm2
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104566
Gyártói cikkszám
VS 240-26/21
Gyártói típuskód
VS 240-26/21 (13mm)
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
13
Névleges keresztmetszet:
240 mm2
Anyag:
réz
Szigetelt:
Nem
Betekintő lyukkal:
Igen
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 240mm2 D=13mm réz, MPCU, préselhető