DÓZSAFORG - Csősaru 25mm2 D=8,5mm alu, MPAL, préselhető SN105234 - AS 25-12/6,8
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete - 25-25 mm2
Keresztmetszet forma - kerek
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Anyag - alumínium
Rögzítő lyukak száma - 1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN105234
Gyártói cikkszám
AS 25-12/6,8
Gyártói típuskód
AS 25-12/6,8
Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:
25-25 mm2
Keresztmetszet forma:
kerek
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Anyag:
alumínium
Rögzítő lyukak száma:
1
Hüvelyforma:
hosszú
Csősaru 25mm2 D=8,5mm alu, MPAL, préselhető