Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DÓZSAFORG - Csősaru 25mm2 D=6,5mm réz, MPCU, préselhető SN104542 - VS 25-10/7

MásolásMásolás
DÓZSAFORG - Csősaru 25mm2 D=6,5mm réz, MPCU, préselhető SN104542

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima forma - szemes

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6

  • Szigetelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104542

Gyártói cikkszám

VS 25-10/7

Gyártói típuskód

VS 25-10/7 (6,5mm)

Karima forma:

szemes

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

25 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

6

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Betekintő lyukkal:

Igen

Rögzítő lyukak száma:

1

Csősaru 25mm2 D=6,5mm réz, MPCU, préselhető