Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DÓZSAFORG - Csősaru 35mm2 D=6,5mm réz, MPCU, préselhető SN104545 - VS 35-12/8

MásolásMásolás
DÓZSAFORG - Csősaru 35mm2 D=6,5mm réz, MPCU, préselhető SN104545

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6

  • Névleges keresztmetszet - 35 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104545

Gyártói cikkszám

VS 35-12/8

Gyártói típuskód

VS 35-12/8 (6,5mm)

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

6

Névleges keresztmetszet:

35 mm2

Anyag:

réz

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Igen

Rögzítő lyukak száma:

1

Csősaru 35mm2 D=6,5mm réz, MPCU, préselhető