DÓZSAFORG - Csősaru 35mm2 D=10,5mm réz, MPCU, préselhető SN104546 - VS 35-12/8
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 35 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104546
Gyártói cikkszám
VS 35-12/8
Gyártói típuskód
VS 35-12/8 (10,5mm)
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
35 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Betekintő lyukkal:
Igen
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 35mm2 D=10,5mm réz, MPCU, préselhető