Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DÓZSAFORG - Csősaru 35mm2 D=8,5mm alu, MPAL, préselhető SN105235 - AS 35-14/8

MásolásMásolás
DÓZSAFORG - Csősaru 35mm2 D=8,5mm alu, MPAL, préselhető SN105235

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete - 35-35 mm2

  • Keresztmetszet forma - kerek

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Anyag - alumínium

  • Rögzítő lyukak száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105235

Gyártói cikkszám

AS 35-14/8

Gyártói típuskód

AS 35-14/8

Alumínium RM/SM névleges keresztmetszete:

35-35 mm2

Keresztmetszet forma:

kerek

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Anyag:

alumínium

Rögzítő lyukak száma:

1

Hüvelyforma:

hosszú

Csősaru 35mm2 D=8,5mm alu, MPAL, préselhető